text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.254
Código pautal

Dimensões

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 15
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 20
Nr. fenda 0
P 0.35

Padrões

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Números do artigo

Referência 51302.016.020
EAN 8715494591201
UBB 500633222889
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.