text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M5X20


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.94
Info embalagem grande
Código pautal

Dimensions

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 20
Nr. fenda 2
P 0.8

Standards

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Article numbers

Article number 24670.050.020
EAN 8715492641700
UBB 950353164961
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.