Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24670
24670.020.016
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
Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.37
Info
embalagem grande
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
24670.020.016
EAN
8715492641281
UBB
950353518406
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD