text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M4X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.1
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 50
Nr. fenda 2
P 0.7

Padrões

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Números do artigo

Referência 51300.040.050
EAN 8715492281418
UBB 950353551068
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.