Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51300
51300.030.018
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
Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M3X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
18 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.908
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
18
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
51300.030.018
EAN
8715494115483
UBB
500571330975
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD