text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M2X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.137
Código pautal

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
Nr. fenda 1
P 0.4

Padrões

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números do artigo

Referência 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.