text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A4 4X20MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 1.26
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 1.26
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal 7318141090

Dimensões

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 20
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 55775.040.020
EAN 8717077002166
UBB 500635801821
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.