text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A4 4,5X30MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 2.2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 2.2
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 30
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 55775.045.030
EAN 8717077002265
UBB 500635802811
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.