MAVE B.V.
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51775
51775.050.080
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A2 5X80MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
6.1
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk
10
k
3.2
L (mm)
80
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51775.050.080
EAN
8715494513197
UBB
500621794329
UNSPSC
31161508