text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A2 5X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 2.45
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 25
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 51775.050.025
EAN 8715494164092
UBB 500504664458
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.