text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A2 4X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 2.56
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 50
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 51775.040.050
EAN 8715494163989
UBB 500504663203
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.