Parafusos
Parafusos para madeira
51775
51775.040.016
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A2 4X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
1
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal
7318121090
Dimensões
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
16
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51775.040.016
EAN
8715494163910
UBB
500504662544
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar