text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A4 M8X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.6
Código pautal 7318159590

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 70
P 1.25
Chave caixa 45

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Números do artigo

Referência 55303.080.070
EAN 8715494624220
UBB 500633414296
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.