Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55303
55303.020.003
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A4 M2X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
3 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.101
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
15
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.2
L (mm)
3
P
0.4
Chave caixa
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Números do artigo
Referência
55303.020.003
EAN
8715494137348
UBB
500571436905
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD