My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51305
51305.050.022
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A2 M5X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
22 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.18
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
22
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Números do artigo
Referência
51305.050.022
EAN
8715494591751
UBB
500633228332
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD