text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A2 M3X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.467
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Chave caixa 10

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Números do artigo

Referência 51305.030.008
EAN 8715494160209
UBB 500504678235
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.