My Favorites
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51305
51305.030.050
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A2 M3X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.32
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
50
P
0.5
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Números do artigo
Referência
51305.030.050
EAN
8715494591607
UBB
500633226849
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD