My Favorites
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51305
51305.016.020
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈965 A Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.254
Código pautal
7318159585
Dimensões
d-D
M1.6
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
20
P
0.35
Chave caixa
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Números do artigo
Referência
51305.016.020
EAN
8715494551540
UBB
500634417991
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD