consommables août 2016
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
51047
51047.050.025
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈7991 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.71
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
25
P
0.8
Chave caixa
25
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Números do artigo
Referência
51047.050.025
EAN
8715494109420
UBB
500571713378
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD