text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A4 M4X14


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 14 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.37
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 14
Nr. fenda 2
P 0.7

Padrões

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 55300.040.014
EAN 8715494139939
UBB 500571434017
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.