text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A4 M3X50


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M3
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica

Afmetingen

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
Nr. fenda 1
P 0.5

Normeringen

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Artikelnummers

Artikelnummer 55300.030.050
EAN 8715494623339
UBB 500633405385
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.