MAVE B.V.
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55300
55300.030.022
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
Parafuso cabeça de embeber fenda Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A4 M3X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
22 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.08
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
22
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
55300.030.022
EAN
8715494623315
UBB
500633405120
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD