MAVE B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55300
55300.020.020
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
Parafuso cabeça de embeber fenda Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A4 M2X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.417
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Números do artigo
Referência
55300.020.020
EAN
8715494623247
UBB
500633404479
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD