Parafusos rosca de metais
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24678
24678.030.006
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
Parafuso cabeça de embeber fenda cruz iso 7046 ISO 7046-1 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.38
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7046-1 H
Números do artigo
Referência
24678.030.006
EAN
8717077319905
UBB
500651054420
UNSPSC
31162400