text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda cruz DIN 965 A-Z Aço Passivado a preto 4.8 M3X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.38
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Números do artigo

Referência 24845.030.006
EAN 8717077783287
UBB 500684630386
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.