text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda cruz DIN 965 A-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X6


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Packed per 2,000
Full Box only

Specifications

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.38
Código pautal

Dimensions

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Nr. fenda 1
P 0.5

Standards

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Article numbers

Article number 24569.030.006
EAN 8717077227033
UBB 500648243995
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.