MAVE B.V.
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24569
24569.030.020
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
Parafuso cabeça de embeber fenda cruz DIN 965 A-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Números do artigo
Referência
24569.030.020
EAN
8717077227088
UBB
500648244498
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD