text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda cruz DIN 965 A-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M2,5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.27
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
Nr. fenda 1
P 0.45

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 24569.025.006
EAN 8717077227002
UBB 500648243656
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.