text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda com porca din 7969 DIN 7969 Aço Zincado 4.6 M12X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 54.8
Código pautal

Dimensões

a 75
a (min.) 13.7
d-D M12
dk 21
k 7
L (mm) 40
m 10.8
n 3
P 1.75
s 18

Padrões

DIN 7969

Números do artigo

Referência 08215.120.040
EAN 8717077305175
UBB 500650907016
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.