Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
01036
01036.160.060
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
Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena DIN ≈608 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
8.8
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
130
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
38
d-D
M16
dk (max.)
32
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
13.5
v (max.)
16.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈608
Números do artigo
Referência
01036.160.060
EAN
8717077048461
UBB
500644988148
UNSPSC
31161612
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar