Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
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
Parafusos rosca de metais
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24545
24545.200.070
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
Parafuso Cabeça de embeber, fenda iso 2009 ISO 2009 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M20X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M20
Comprimento da rosca (mín.)
70
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
2009
Números do artigo
Referência
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar