text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Cabeça de embeber, fenda iso 2009 ISO 2009 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M12X20

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Dimensões

d-D M12
Comprimento da rosca (mín.) 46
dk (max.) 22
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 6
L (mm) 20
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Padrões

ISO 2009

Números do artigo

Referência 24545.120.020
EAN 8717077318533
UBB 500651040155
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.