INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07071
07071.120.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M12X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
64
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
60
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Números do artigo
Referência
07071.120.060
EAN
8715494042208
UBB
500500824577
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD