Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07010
07010.060.035
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
8.6
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
Números do artigo
Referência
07010.060.035
EAN
8715492051233
UBB
952351500915
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD