text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie #0-80X1/8 ft

Műszaki adatok

Diâmetro NO.0
Comprimento 1/8 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Fine
Info
  • Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
  • Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  • ft = totalmente roscado

Méretek

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Fios por polegada 80

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07040.006.0012
EAN 8717077362567
UBB 500620958776
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.