Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U07000
U07000.031.0400
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie 5/16-18X4 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
4 Inch
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ft = totalmente roscado
Código pautal
Ver
Dimensões
A
0.469
H
0.312
J
0.25
LT (min.)
1.12
Fios por polegada
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07000.031.0400
EAN
8717077357952
UBB
500620905488
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD