text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie 1.3/4-5X6 Inch

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574

Especificações

Diâmetro 1.3/4 Inch
Comprimento 6 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
  • Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  • ft = totalmente roscado

Dimensões

A 2.625
H 1.75
J 1.25
LT (min.) 4.38
Fios por polegada 5

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07000.175.0600
EAN 8717077361102
UBB 500620942192
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.