text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 316 CW / CW1 5/16-18X3.1/2

Specifications

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe CW / CW1
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 316
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = rosca total

Dimensions

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Fios por polegada 18

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U55050.031.0350
EAN 8717077398139
UBB 500621380244
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.