text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1.3/8

Especificações

Diâmetro NO.8
Comprimento 1.3/8 Inch
Marca Fabory
Classe CW / CW1
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = rosca total

Dimensões

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Fios por polegada 32

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U51050.016.0137
EAN 8717077389212
UBB 500621288769
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.