Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U51050
U51050.016.0050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1/2 ft
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
NO.8
Comprimento
1/2 Inch
Marca
Fabory
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = rosca total
Dimensões
A
0.312
H
0.19
J
0.140625
LT (min.)
0.88
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U51050.016.0050
EAN
8717077389144
UBB
500621288017
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD