text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M8X30

Especificaciones

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Estándares

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 45205.080.030
EAN 8715494294881
UBB 500577270472
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.