Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.080.030
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
15.83
Código pautal
Ver
Dimensões
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07160.080.030
EAN
8715492071644
UBB
950351446170
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD