text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M5X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.4
Código pautal

Dimensões

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 55
P 0.8
s 4

Padrões

NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07160.050.055
EAN 8715492071224
UBB 952351362498
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.