My Favorites
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.140.075
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M14X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
75 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
105
Código pautal
Ver
Dimensões
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
75
P
2
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
Números do artigo
Referência
07160.140.075
EAN
8717077060234
UBB
500645103523
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD