My Favorites
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.140.020
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M14X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
43
Código pautal
Ver
Dimensões
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
20
P
2
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
Números do artigo
Referência
07160.140.020
EAN
8717077060210
UBB
500645103374
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD