Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.120.230
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M12X230
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
230 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
217
Código pautal
Ver
Dimensões
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
230
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Números do artigo
Referência
07160.120.230
EAN
8717077030640
UBB
500644820994
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD