text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M6X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.35
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 8
P 1
s 5

Padrões

ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07023.060.008
EAN 8717077281974
UBB 500647939585
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.