Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07023
07023.180.070
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M18X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M18
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
186
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Rosca total C ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
70
P
2.5
s
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
07023.180.070
EAN
8717077283749
UBB
500647957223
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD