text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M16X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 71.2
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Padrões

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07023.160.025
EAN 8717077283435
UBB 500647954170
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.