text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M14X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 87
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 12

Padrões

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07023.140.060
EAN 8717077283336
UBB 500647953180
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.